Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL 72623 Kiinnitä oikeanpuoleinen salpalukon oven lukko AH7ZHV 38EW71

CCL 72623 Kiinnitys Oikeanpuoleinen salpa-oven lukko

Varastossa
Tuote: AH7ZHV Malli: 72623Ristiviite: 38EW71

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kuollut salpa vaihdettavalla sydämellä
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1-1/16
Avain numeroSFIC
Avaimen tyyppiSFIC
Lukitse tyyliKaappi
Lukon tyyppiKuollut salpa
Kiinnitysreikä Dia.1-9/64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)5
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava ydin: Kyllä
    • Asennustarvikkeet: Mukana
    • Avautuu: Avain
    • Laatikon ja kaappilukon kiinnitystapa: kiinnitä
    • Laatikon ja kaappilukon suunta: Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CCL 72615 Kiinnitä pystysuora salpapultti 1/4 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH7ZHR 38EW68 72615Laatikon kuollut salpa vaihdettavalla sydämellä€49.17
CCL 72624 Mortise Vasemmanpuoleinen salvan lukko | AH7ZHU 38EW70 72624Kaapin kuollut salpa vaihdettavalla sydämellä€49.17
CCL 72816 vanteen käänteinen salpapultti 1/4 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH7ZJB 38EW77 72816Laatikon kuollut salpa vaihdettavalla sydämellä€49.17
CCL 72824 Vanteen vasen salpapultti 1/4 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH7ZJC 38EW78 72824Kaapin kuollut salpa vaihdettavalla sydämellä€49.17
CCL 72823 Vanne Oikeanpuoleinen salpapultti 1/4 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH7ZJD 38EW79 72823Kaapin kuollut salpa vaihdettavalla sydämellä€49.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL 72623 Kiinnitys Oikeanpuoleinen salpa-oven lukko
€49.17 / yksikkö