Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HQJ23B150 katkaisijan pultti Hqj 150 ampeeri 240vac 3p 100kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8PZZ Malli: HQJ23B150

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,407.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus100 kAIC @ 240 V
Ampeeria150A
KehystyyppiHQJ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2043
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HQJ23B100H Pulttikytkin Hqj 100 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8PZX HQJ23B100H100A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HQJ23B125H Pultti katkaisija Hqj 125 ampeeria 240vac 3p 100kaic@240v | AG8PZY HQJ23B125H125A€1,260.00
Tarjouspyyntö
SIEMENS HQJ23B175H Pulttikytkin Hqj 175 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8QAA HQJ23B175H175A€1,260.00
Tarjouspyyntö
SIEMENS HQJ23B200H Pultti Katkaisijassa Hqj 200 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8QAB HQJ23B200H200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HQJ23B225H Pulttikytkin Hqj 225 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8QAC HQJ23B225H225A€1,260.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HQJ23B150 katkaisijan pultti Hqj 150 ampeeri 240vac 3p 100kaic@240v
€1,407.27 / yksikkö