Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL 72421 Suora nokan kaappilukko harjattu kromi | AH7ZHL 38EW63

CCL 72421 Suoran nokkakaapin lukko Harjattu kromi

Varastossa
Tuote: AH7ZHL Malli: 72421Ristiviite: 38EW63

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava hylsyn kuollut pultti
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1.25
Avain numeroSFIC
Avaimen tyyppiSFIC
Lukitse tyyliKaappi
Lukon tyyppiKuollut pultti
Kiinnitysreikä Dia.1-9/64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava ydin: Kyllä
    • Asennustarvikkeet: Mukana
    • Avautuu: Avain
    • Laatikon ja kaappilukon kiinnitystapa: Vanne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusHinta
CCL 72524 Kiinnitä vasemmanpuoleinen lukkoruuvi 1/2 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH7ZHP 38EW66 725241-1/16€49.17
CCL 72523 Kiinnitä oikeanpuoleinen lukkoruuvin oven lukko AH7ZHQ 38EW67 725231-1/16€49.17
CCL 72724 Vanteen vasemmanpuoleinen lukkoruuvi 1/2 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH7ZHY 38EW74 727241-1/16€49.17
CCL 72723 Vanne Oikeakätinen lukkoruuvi 1/2 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AH7ZHZ 38EW75 727231-1/16€49.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL 72421 Suoran nokkakaapin lukko Harjattu kromi
€49.17 / yksikkö