KASH VENTTIILI LS1DSBS01-D3 Paineensäädin 3/4 tuumaa 40 - 500 Psi | AE7BNT 5WNJ1/17117-0300

CASH VALVE LS1DSBS01-D3 paineensäädin 3/4 tuumaa 40 - 500 psi

Varastossa
Tuote: AE7BNT Malli: LS1DSBS01-D3Ristiviite: 5WNJ1/17117-0300

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,194.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliPronssi
Korkeus9 5 / 16 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Pituus5.875 "
Max. Paine2400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Paineen säätöalue40 - 500 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.082
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
CASH VENTTIILI 17110-0300 Paineensäädin 3/8 tuumaa 40 - 500 Psi | AE7BNQ 5WNH9 17110-03003 / 8 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
KASH VENTTIILI LS1CSBS01-D3 Paineensäädin 1/2 tuumaa 40 - 500 Psi | AE7BNR 5WNJ0/17112-0300 LS1CSBS01-D31 / 2 "1 / 2 "€3,194.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE LS1DSBS01-D3 paineensäädin 3/4 tuumaa 40 - 500 psi
€3,194.74 / yksikkö