CASH VENTTIILI 17110-0300 Paineensäädin 3/8 tuumaa 40 - 500 Psi | AE7BNQ 5WNH9

CASH VALVE 17110-0300 Paineensäädin 3/8 tuumaa 40 - 500 Psi

Tuote: AE7BNQ Malli: 17110-0300Ristiviite: 5WNH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliPronssi
Korkeus9 5 / 16 "
Sisääntulon koko3 / 8 "
Pituus5.875 "
Max. Paine2400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Paineen säätöalue40 - 500 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.85
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
KASH VENTTIILI LS1CSBS01-D3 Paineensäädin 1/2 tuumaa 40 - 500 Psi | AE7BNR 5WNJ0/17112-0300 LS1CSBS01-D31 / 2 "1 / 2 "€3,194.74
KASH VENTTIILI LS1DSBS01-D3 Paineensäädin 3/4 tuumaa 40 - 500 Psi | AE7BNT 5WNJ1/17117-0300 LS1DSBS01-D33 / 4 "3 / 4 "€3,194.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 17110-0300 Paineensäädin 3/8 tuumaa 40 - 500 Psi