KASH VENTTIILI LS1CSBS01-D3 Paineensäädin 1/2 tuumaa 40 - 500 Psi | AE7BNR 5WNJ0/17112-0300

CASH VALVE LS1CSBS01-D3 paineensäädin 1/2 tuumaa 40 - 500 psi

Varastossa
Tuote: AE7BNR Malli: LS1CSBS01-D3Ristiviite: 5WNJ0/17112-0300

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,194.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliPronssi
Korkeus9 5 / 16 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus5.875 "
Max. Paine2400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue40 - 500 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7265
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cash Valve LS1CSBS01-D3 paineensäädintä käytetään ylläpitämään tasaisia ​​painetasoja järjestelmissä, mikä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Se suojaa laitteita paineen säätelyn ja stabiloinnin aiheuttamilta vaurioilta, mikä vähentää vuotojen, räjähdysten tai järjestelmävikojen riskiä. Tämä säädin on ihanteellinen useille teollisuuden aloille, mukaan lukien öljy ja kaasu, kemiallinen käsittely ja sähköntuotanto.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pronssinen runko rakenteellista jäykkyyttä ja korroosionkestävyyttä varten.
  • Tällä säätimellä on laaja paineen säätöalue 40 - 500 psi.
  • Sen maksimilämpötila on 180 astetta F.
  • Tämä 1/2 tuuman paineensäädin tarjoaa maksimipaineluokituksen 2400 psi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä Cash LS1CSBS01-D3 paineensäädin täyttää?

V. Tämä säädin täyttää ISO 9001 -standardit, mikä varmistaa paremman luotettavuuden ja paremman suorituskyvyn.

K. Mikä erottaa venttiilin paineensäätimestä?

V. Venttiili ohjaa nesteen virtausta, kun taas paineensäädin ylläpitää asetettua painetasoa säätämällä virtausta. Venttiilit ovat pääasiassa on/off-laitteita, kun taas paineensäätimet mahdollistavat jatkuvan paineensäädön.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa paineensäädintä?

A. Tärkeitä tekijöitä ovat vaadittu painealue, materiaalien yhteensopivuus, lämpötilanäkökohdat, virtauskapasiteetti, asennuksen helppous, säädöstenmukaisuus ja huoltovaatimukset.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
CASH VENTTIILI 17110-0300 Paineensäädin 3/8 tuumaa 40 - 500 Psi | AE7BNQ 5WNH9 17110-03003 / 8 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
KASH VENTTIILI LS1DSBS01-D3 Paineensäädin 3/4 tuumaa 40 - 500 Psi | AE7BNT 5WNJ1/17117-0300 LS1DSBS01-D33 / 4 "3 / 4 "€3,194.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE LS1CSBS01-D3 paineensäädin 1/2 tuumaa 40 - 500 psi
€3,194.74 / yksikkö