Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAHAVENTTIILI D-53 Ilmaohjattu venttiili 2-tie NO 3/4 tuuman FNPT | AD2LJP 3RAG7

CASH VALVE D-53 ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NO 3/4 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AD2LJP Malli: D-53Ristiviite: 3RAG7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€544.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen venttiili
Ilmansuodatin1/8 "FNPT
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko1-15 / 16 "
Tilavuuskerroin2.5
TiivistemateriaaliBuna-N
TulopaineJopa 250 psi
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Aukko Dia.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus3.375 "
Kokonaispituus1 15 / 16 "
kokonaisleveys2.875 "
Putken koko3 / 4 "
Istuimen materiaali303 Ruostumaton teräs
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti auki
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoIlmansuodatinKeskilinjan putken keskikokoVenttiilin kokoonpanoTilavuuskerroinAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmaohjattu venttiili 2-tie NC 1 tuuman FNPT | AD2LJC 3RAF5 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Normaalisti suljettu121"6.375 "3.5 "€1,525.85
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NO 1 tuumaa FNPT | AD2LJD 3RAF6 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Normaalisti auki121"6.375 "3.5 "€1,525.85
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmaohjattu venttiili 2-tie NC 1/2 tuuman FNPT | AD2LJE 3RAF7 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normaalisti suljettu2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "€517.40
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NO 1/2 tuumaa FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normaalisti auki2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "€542.34
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NC 1-1 / 2 tuuman FNPT | AD2LJG 3RAF9 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Normaalisti suljettu351.5 "6.875 "4"€2,483.87
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NO 1-1 / 2 tuuman FNPT | AD2LJH 3RAG1 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Normaalisti auki351.5 "6.875 "4"€2,483.87
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NC 1-1/4In FNPT | AD2LJJ 3RAG2 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Normaalisti suljettu121.25 "6.375 "3.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE D-53 ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NO 3/4 tuuman FNPT
€544.53 / yksikkö