RAHAVENTTIILI D-53 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NO 1 tuumaa FNPT | AD2LJD 3RAF6

CASH VALVE D-53 ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NO 1 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AD2LJD Malli: D-53Ristiviite: 3RAF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,525.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen venttiili
Ilmansuodatin1/4 "FNPT
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3.5 "
Tilavuuskerroin12
TiivistemateriaaliBuna-N
TulopaineJopa 250 psi
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Aukko Dia.1"
Kokonaiskorkeus6.375 "
Kokonaispituus3.5 "
kokonaisleveys5.875 "
Putken koko1"
Istuimen materiaali303 Ruostumaton teräs
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti auki
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoIlmansuodatinKeskilinjan putken keskikokoVenttiilin kokoonpanoTilavuuskerroinAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmaohjattu venttiili 2-tie NC 1 tuuman FNPT | AD2LJC 3RAF5 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Normaalisti suljettu121"6.375 "3.5 "€1,525.85
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmaohjattu venttiili 2-tie NC 1/2 tuuman FNPT | AD2LJE 3RAF7 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normaalisti suljettu2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "€517.40
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NO 1/2 tuumaa FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normaalisti auki2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "€542.34
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NC 1-1 / 2 tuuman FNPT | AD2LJG 3RAF9 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Normaalisti suljettu351.5 "6.875 "4"€2,483.87
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NO 1-1 / 2 tuuman FNPT | AD2LJH 3RAG1 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Normaalisti auki351.5 "6.875 "4"€2,483.87
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NC 1-1/4In FNPT | AD2LJJ 3RAG2 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Normaalisti suljettu121.25 "6.375 "3.5 "-
Tarjouspyyntö
RAHAVENTTIILI D-53 Ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NO 1-1 / 4FNPT: ssä | AD2LJK 3RAG3 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Normaalisti auki121.25 "6.375 "3.5 "€1,673.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE D-53 ilmakäyttöinen venttiili 2-tie NO 1 tuuman FNPT
€1,525.85 / yksikkö