RAHAVENTTIILI 13724-0055 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 55 Psi Ss AD2LGK 3RAA2

CASH VALVE 13724-0055 Paineenalennusventtiili 1 tuumaa 55 Psi Ss

Varastossa
Tuote: AD2LGK Malli: 13724-0055Ristiviite: 3RAA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,213.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj Back Press. Varoventtiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Tehdasasetus55 psi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus10 1 / 3 "
Kokonaispituus6.5 "
Painealue20 - 90 psi
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue40 astetta 450 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2375
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusPainealueHinta
RAHAVENTTIILI 13724-0010 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 10 Psi Ss AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 - 20 psi€5,213.68
RAHAVENTTIILI 13724-0278 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 - 380 psi€5,213.68
RAHAVENTTIILI 13724-0350 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 - 400 psi€5,213.68
RAHAVENTTIILI 13724-0083 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 83 Psi Ss AD2LGM 3RAA4 13724-008383 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 - 125 psi€5,213.68
RAHAVENTTIILI 13724-0140 Paineenpoistoventtiili 1 tuumainen 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 - 230 psi€5,213.68
RAHAVENTTIILI 14851-0013 Paineenrajoitusventtiili 1/2 tuumaa 13 Psiss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 - 25 psi€4,320.03
RAHAVENTTIILI 14851-0275 Paineenrajoitusventtiili 1/2 tuumaa 275 Psi Ss | AD2LGQ 3RAA7 14851-0275275 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "150 - 400 psi€4,320.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 13724-0055 Paineenalennusventtiili 1 tuumaa 55 Psi Ss
€5,213.68 / yksikkö