Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME FWL-2 varoventtiili pronssi 3/4 tuumaa 150 psi | AG2MFB 31LH29

CASH ACME FWL-2 turvapaineventtiili pronssi 3/4 tuumaa 150 psi

Varastossa
Tuote: AG2MFB Malli: FWL-2Ristiviite: 31LH29

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€30.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
BtuH500,000
NoudattaminenANSI Z21.22 / CSA 4.4
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus3.375
Kokonaispituus3.375
Painealue75 - 150 psi
Istuimen materiaaliSilikoni
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 210 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481100090

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusHinta
CASH ACME FWL-2 -varoventtiili 3/4 in 150 psi: n pronssi | AC3YED 2XLA7 FWL-2Vain paineenpoistoventtiili3"€18.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME FWL-2 turvapaineventtiili pronssi 3/4 tuumaa 150 psi
€30.00 / yksikkö