Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME FWL-2 -varoventtiili 3/4 in 150 psi: n pronssi | AC3YED 2XLA7

CASH ACME FWL-2 turvapaineventtiili 3/4In 150 psi pronssi

Varastossa
Tuote: AC3YED Malli: FWL-2Ristiviite: 2XLA7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVain paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
BtuH500,000
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus3"
Painealue75 - 150 psi
Istuimen materiaaliSilikoni
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 210 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusHinta
CASH ACME FWL-2 varoventtiili pronssi 3/4 tuumaa 150 psi | AG2MFB 31LH29 FWL-2Turvaventtiili3.375€33.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME FWL-2 turvapaineventtiili 3/4In 150 psi pronssi
€20.95 / yksikkö