CARRIER C025144H03 Tuulettimen moottori, 230V, 1-vaihe, 670 rpm | CQ8GNK 115V97

CARRIER C025144H03 Tuulettimen moottori, 230 V, 1-vaihe, 670 rpm

Varastossa
Tuote: CQ8GNK Malli: C025144H03Ristiviite: 115V97

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,148.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CARRIER HC38GR224 Tuulettimen moottori | CQ8GNH 115X08 HC38GR224€1,483.73
CARRIER HC36AR231 Tuuletinmoottori, 200-240V, 1-vaihe, 840 rpm | CQ8GNJ 115W88 HC36AR231€485.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARRIER C025144H03 Tuulettimen moottori, 230 V, 1-vaihe, 670 rpm
€1,148.07 / yksikkö