Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARRIER HC36AR231 Tuuletinmoottori, 200-240V, 1-vaihe, 840 rpm | CQ8GNJ 115W88

CARRIER HC36AR231 Fan Motor, 200-240V, 1-Phase, 840 rpm

Varastossa
Tuote: CQ8GNJ Malli: HC36AR231Ristiviite: 115W88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€485.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CARRIER HC38GR224 Tuulettimen moottori | CQ8GNH 115X08 HC38GR224€1,483.73
CARRIER C025144H03 Tuulettimen moottori, 230V, 1-vaihe, 670 rpm | CQ8GNK 115V97 C025144H03€1,148.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARRIER HC36AR231 Fan Motor, 200-240V, 1-Phase, 840 rpm
€485.18 / yksikkö