CAROL E3624S.41.03 Kaapelin palohälytyslaatikko 14/4 1000ft punainen | AD7DKA 4DPC2

CAROL E3624S.41.03 Kaapelipalohälytysliitäntä 14/4 1000 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AD7DKA Malli: E3624S.41.03Ristiviite: 4DPC2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,200.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiPalohälytys, liitäntälaatikko FPLP
Väripunainen
Johtimen värikooditaulukon numero10
Johtimen koko14AWG
Johtimen tyyppiSuojattu, kiinteä
EristysEnsiluokkainen Flexguard PVC
EristysmateriaaliVärikoodattu Flexguard (R) PVC
Takki väripunainen
Takin materiaaliEnsiluokkainen Flexguard PVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli760 Tyyppi FPLR
Nimellinen ulkohalkaisija.0.248 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausJoustokalvo
SuojamateriaaliFlexfoil-polyesterituettu alumiinifolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
Temp. alue32 - 167 F
Pystysuora lokeron liekkitestiNFPA 262
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.31
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliKaapelin tyyppiVäriPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CAROL E1032S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.156 "2suojaamaton€173.76
CAROL E1034S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.187 "4suojaamaton€322.49
CAROL E3032S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.156 "2suojaamaton€206.84
CAROL E3034S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.185 "4suojaamaton€377.72
CAROL E2002S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.132 "2Suojattu€143.35
CAROL E2006S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.173 "6Suojattu€275.59
CAROL E2008S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.195 "8Suojattu€335.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL E3624S.41.03 Kaapelipalohälytysliitäntä 14/4 1000 jalkaa punainen
€2,200.26 / yksikkö