CAROL E1522S.41.03 Sec Cable Unshld Riser 14/2 1000ft Punainen | AF2KZX 6UTX8

CAROL E1522S.41.03 Sec Cable Unshld Riser 14/2 1000ft Red

Varastossa
Tuote: AF2KZX Malli: E1522S.41.03Ristiviite: 6UTX8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiSuojaamaton, Riser
Väripunainen
Johtimen värikooditaulukon numero10
Johtimen koko14AWG
Johtimen tyyppiVankka
EristysEnsiluokkainen SR PVC
EristysmateriaaliEnsiluokkainen SR PVC
Takki väripunainen
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli760 Tyyppi FPLR
Nimellinen ulkohalkaisija.0.21 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
SuojamateriaaliEi eristetty
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
Temp. alue-4 - 176 astetta F
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.985
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliKaapelin tyyppiVäriPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CAROL E1032S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.156 "2suojaamaton€173.76
CAROL E1034S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.187 "4suojaamaton€322.49
CAROL E3032S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.156 "2suojaamaton€206.84
CAROL E3034S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.185 "4suojaamaton€377.72
CAROL E2002S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.132 "2Suojattu€143.35
CAROL E2006S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.173 "6Suojattu€275.59
CAROL E2008S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.195 "8Suojattu€335.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL E1522S.41.03 Sec Cable Unshld Riser 14/2 1000ft Red
€823.70 / yksikkö