CAROL CR5.30.02 Kaapeli Cat 5e 24 Awg 1000 Jalkaa Valkoinen | AF7HZX 21EN31

CAROL CR5.30.02 kaapeli Cat 5e 24 Awg 1000 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7HZX Malli: CR5.30.02Ristiviite: 21EN31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Luokan tyyppi5E
Taajuus100 MHz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Takki väriValkoinen
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.2 "
PakkaustyyppiVedä Pac
PakkausPull-Pac (R) II
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.072
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuslämpötila Alue (0 astetta 60 astetta C)
    • Arvioitu liitäntälaatikko (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL CR5.30.02 kaapeli Cat 5e 24 Awg 1000 jalkaa valkoinen
€271.16 / yksikkö