CAROL CP6.30.07 Kaapeli Cat 6 23 AWG 1000 jalkaa sininen | AF7JAA 21FI41

CAROL CP6.30.07 Kaapeli Cat 6 23 AWG 1000 jalkaa Sininen

Varastossa
Tuote: AF7JAA Malli: CP6.30.07Ristiviite: 21EN41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€622.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Luokan tyyppi6
Taajuus250 MHz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Takki värisininen
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-20 astetta 75 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.2 "
PakkaustyyppiVedä Pac
PakkausPull-Pac (R) II
Vetovoima32 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Langan koko23AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.06
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuslämpötila Alue (0 astetta 60 astetta C)
    • Plenum Rated (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPakkausHinta
CAROL CP6.30.07 Kaapeli, luokka 6, 23 AWG, 100 CP6.30.07100ft.Pull-Pac (oikea)€313.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL CP6.30.07 Kaapeli Cat 6 23 AWG 1000 jalkaa Sininen
€622.56 / yksikkö