CAROL CP6.30.07 -kaapeli, luokka 6, 23 AWG, 100, sininen | AF9ZZA 30YJ32

CAROL CP6.30.07 kaapeli, luokka 6, 23 AWG, 100', sininen

Varastossa
Tuote: AF9ZZA Malli: CP6.30.07Ristiviite: 30YJ32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Luokan tyyppi6
Taajuus250 MHz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Takki värisininen
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-20 astetta 75 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.2 "
PakkaustyyppiVedä Pac
PakkausPull-Pac (oikea)
Vetovoima32 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Langan koko23AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.206
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuslämpötila Alue (0 astetta 60 astetta C)
    • Plenum Rated (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPakkausHinta
CAROL CP6.30.07 Kaapeli Cat 6 23 AWG 1000 jalkaa sininen | AF7JAA 21FI41 CP6.30.071000ft.Pull-Pac (R) II€622.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL CP6.30.07 kaapeli, luokka 6, 23 AWG, 100', sininen
€313.35 / yksikkö