CAROL CP5.30.02 Kaapeli Cat 5e 24 Awg 1000 Jalkaa Valkoinen | AF7HZZ 21EN34

CAROL CP5.30.02 kaapeli Cat 5e 24 Awg 1000 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7HZZ Malli: CP5.30.02Ristiviite: 21EN34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Luokan tyyppi5E
Taajuus100 MHz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Takki väriValkoinen
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.18 "
PakkaustyyppiVedä Pac
PakkausPull-Pac (R) II
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuslämpötila Alue (0 astetta 60 astetta C)
    • Plenum Rated (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL CP5.30.02 kaapeli Cat 5e 24 Awg 1000 jalkaa valkoinen
€441.28 / yksikkö