CAROL C5780.41.01 koaksiaalikaapeli 20awg 1000 jalkaa | AB6LXZ 21Y747

CAROL C5780.41.01 koaksiaalikaapeli 20awg 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6LXZ Malli: C5780.41.01Ristiviite: 21Y747

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG 59 / U
kapasitanssi16.20 pF / Ft
VäriMusta
Johtimen koko20AWG
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiEnsiluokkainen PVC-yhdiste
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.234 "
suojaus100% Flexfoil (R) liimattu + 40% alumiinipunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.53
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriJohtimen kokoTakin materiaaliTakin tyyppiNimellinen ulkohalkaisija.suojausHinta
CAROL C1156.41.01 koaksiaalikaapeli 26awg 1000 jalkaa | AB6LWW 21Y693 C1156.41.01RG 174 / UMusta26AWGPVCEnsiluokkainen PVC-yhdiste0.103 "88% tinattua kuparipunosta€533.43
CAROL C1178A.21.01 koaksiaalikaapeli 20awg 1000 jalkaa | AB6LWZ 21Y696 C1178A.21.01RG 58A / UMusta20AWGPVCEnsiluokkainen PVC-yhdiste0.195 "95% tinattua kuparipunosta€821.19
CAROL C3529.41.02 koaksiaalikaapeli 14awg 1000 jalkaa | AB6LXQ 21Y723 C3529.41.02RG 11 / UValkoinen14AWGPVCPolyvinylideenifluoridi0.372 "(2) 100% joustokalvoa (R) (1) 60% (2) 40% alumiinipunoksia€4,119.23
CAROL C5039.41.01 koaksiaalikaapeli 14awg 1000 jalkaa | AB6LXT 21Y738 C5039.41.01RG 11 / UMusta14AWGpolyeteeniEnsiluokkainen PVC-yhdiste0.395 "100% Flexfoil (R) liimattu + 60% alumiinipunos€1,077.84
CAROL C8001.41.07 koaksiaalikaapeli 20awg 1000 jalkaa | AB6LYH 21Y755 C8001.41.07Twinaxial-kaapelitTummansininen20AWGPVCEnsiluokkainen PVC-yhdiste0.242 "100% joustokalvoa (R) + 57% tinattua kuparipunosta€1,143.96
CAROL C8029.41.01 koaksiaalikaapeli Rg6 1000 C8029.41.01RG6 / U +18/2Musta18 ja 18/2 AWGPVCPVC0.270 x 0.493 "100% kalvoa, 95% tinattua kuparipunosta€1,166.72
CAROL C3528.41.02 koaksiaalikaapeli Rg11 1000 C3528.41.02RG11 / ULuonnollinen14AWGPVCPVC0.351 "100% joustokalvoa, 60% alumiinipunosta€5,213.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C5780.41.01 koaksiaalikaapeli 20awg 1000 jalkaa
€309.30 / yksikkö