CAROL C5775.41.02 koaksiaalikaapeli Rg6 / u 18awg 1000ft valkoinen | AF2UFD 6XWT6

CAROL C5775.41.02 koaksiaalikaapeli Rg6/u 18awg 1000ft valkoinen

Varastossa
Tuote: AF2UFD Malli: C5775.41.02Ristiviite: 6XWT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG6 / U
kapasitanssi16.2 pF / Ft
VäriValkoinen
Johtimen koko18AWG
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiPVC
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.275 "
suojaus100% joustokalvoa, 60% alumiinipunosta
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7225
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriJohtimen kokoTakin materiaaliTakin tyyppiNimellinen ulkohalkaisija.suojausHinta
CAROL C1156.41.01 koaksiaalikaapeli 26awg 1000 jalkaa | AB6LWW 21Y693 C1156.41.01RG 174 / UMusta26AWGPVCEnsiluokkainen PVC-yhdiste0.103 "88% tinattua kuparipunosta€533.43
CAROL C1178A.21.01 koaksiaalikaapeli 20awg 1000 jalkaa | AB6LWZ 21Y696 C1178A.21.01RG 58A / UMusta20AWGPVCEnsiluokkainen PVC-yhdiste0.195 "95% tinattua kuparipunosta€821.19
CAROL C3529.41.02 koaksiaalikaapeli 14awg 1000 jalkaa | AB6LXQ 21Y723 C3529.41.02RG 11 / UValkoinen14AWGPVCPolyvinylideenifluoridi0.372 "(2) 100% joustokalvoa (R) (1) 60% (2) 40% alumiinipunoksia€4,119.23
CAROL C5039.41.01 koaksiaalikaapeli 14awg 1000 jalkaa | AB6LXT 21Y738 C5039.41.01RG 11 / UMusta14AWGpolyeteeniEnsiluokkainen PVC-yhdiste0.395 "100% Flexfoil (R) liimattu + 60% alumiinipunos€1,077.84
CAROL C5780.41.01 koaksiaalikaapeli 20awg 1000 jalkaa | AB6LXZ 21Y747 C5780.41.01RG 59 / UMusta20AWGPVCEnsiluokkainen PVC-yhdiste0.234 "100% Flexfoil (R) liimattu + 40% alumiinipunos€309.30
CAROL C8001.41.07 koaksiaalikaapeli 20awg 1000 jalkaa | AB6LYH 21Y755 C8001.41.07Twinaxial-kaapelitTummansininen20AWGPVCEnsiluokkainen PVC-yhdiste0.242 "100% joustokalvoa (R) + 57% tinattua kuparipunosta€1,143.96
CAROL C8029.41.01 koaksiaalikaapeli Rg6 1000 C8029.41.01RG6 / U +18/2Musta18 ja 18/2 AWGPVCPVC0.270 x 0.493 "100% kalvoa, 95% tinattua kuparipunosta€1,166.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C5775.41.02 koaksiaalikaapeli Rg6/u 18awg 1000ft valkoinen
€263.69 / yksikkö