CAROL C3525.41.86 RGU6 koaksiaalikaapeli 18 AWG | AF6VXC 20KZ89

CAROL C3525.41.86 RGU6 koaksiaalikaapeli 18 AWG

Varastossa
Tuote: AF6VXC Malli: C3525.41.86Ristiviite: 20KZ89

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€316.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRGU6-koaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG6 / U, nelisuoja
kapasitanssi16.0 pF / Ft
VäriLuonnollinen
Johtimen koko18AWG
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiEnsiluokkainen PVC-yhdiste
Pituus100ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.306 "
suojaus(2) 100% joustokalvoa, 60% ja 40% alumiinipunoksia
Kelan / kelan pituus (Ft.)100
TyyppiPlenum arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.512
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiNimellinen ulkohalkaisija.suojausHinta
CAROL C3524.41.86 RGU6 koaksiaalikaapeli 18 AWG | AF6VXB 20KZ88 C3524.41.86RG6 / U0.232 "100% joustokalvoa, 60% alumiinipunosta€210.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C3525.41.86 RGU6 koaksiaalikaapeli 18 AWG
€316.02 / yksikkö