CAROL C1155.41.01 koaksiaalikaapeli 20AWG 1000 kela | AB6LWV 21Y691

CAROL C1155.41.01 koaksiaalikaapeli 20AWG 1000 ReelFT

Varastossa
Tuote: AB6LWV Malli: C1155.41.01Ristiviite: 21Y691

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€907.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG 58 / U
kapasitanssi30.80 pF / Ft
VäriMusta
Johtimen koko20AWG
Impedanssi50 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiSaastumaton PVC-yhdiste
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.195 "
suojaus95% tinattua kuparipunosta
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000-kela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.14
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriJohtimen kokoTakin tyyppiNimellinen ulkohalkaisija.suojausKelan / kelan pituus (Ft.)Hinta
CAROL C3519.41.86 Koaksiaalikaapeli Rg58/U 1000 C3519.41.86RG58 / ULuonnollinen19AWGPVC0.161 "95% paljas kuparipunos1000€1,484.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1155.41.01 koaksiaalikaapeli 20AWG 1000 ReelFT
€907.87 / yksikkö