Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C2065A.12.02 Kytkentälanka 16 Awg Valkoinen 100 jalkaa AE7LUD 5ZDH3

CAROL C2065A.12.02 Kytkentäjohto 16 Awg valkoinen 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7LUD Malli: C2065A.12.02Ristiviite: 5ZDH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.092 "
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Jännite300
Langan väriValkoinen
Langan koko16AWG
Langan tyyppiUL 1007, UL 1569

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
CAROL C2065A.12.01 Kytkentälanka 16 Awg Musta 100 jalkaa AE7LUC 5ZDH2 C2065A.12.01Musta€51.83
CAROL C2065A.12.03 Kytkentälanka 16 Awg Punainen 100 jalkaa AE7LUE 5ZDH4 C2065A.12.03punainen€51.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C2065A.12.02 Kytkentäjohto 16 Awg valkoinen 100 jalkaa
€53.51 / yksikkö