Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C2015A.12.07 Kytkentälanka 24 Awg Sininen 100 jalkaa AE7LTD 5ZDF0

CAROL C2015A.12.07 Kytkentäjohto 24 Awg Sininen 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7LTD Malli: C2015A.12.07Ristiviite: 5ZDF0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.056 "
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Jännite300
Langan värisininen
Langan koko24AWG
Langan tyyppiUL 1007, UL 1569

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
CAROL C2015A.12.01 Kytkentälanka 24 Awg Musta 100 jalkaa AE7LRX 5ZDE4 C2015A.12.01Musta€35.02
CAROL C2015A.12.03 Kytkentälanka 24 Awg Punainen 100 jalkaa AE7LRZ 5ZDE6 C2015A.12.03punainen€33.76
CAROL C2015A.12.05 Liitäntäjohto 24 Awg Keltainen 100 jalkaa | AE7LTB 5ZDE8 C2015A.12.05Keltainen€33.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C2015A.12.07 Kytkentäjohto 24 Awg Sininen 100 jalkaa
€35.02 / yksikkö