CAROL C1705.21.07 Kotiviihdekaiutinkaapeli 16 Awg | AF6VYX 20LA32

CAROL C1705.21.07 Kotiviihdekaiutinkaapeli 16 Awg

Varastossa
Tuote: AF6VYX Malli: C1705.21.07Ristiviite: 20LA32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotiviihteen kaiutinkaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Johtimen koko16AWG
Takki väriTummansininen
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC-artikkeli 725, tyyppi CL3 (UL: 60 astetta C)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.242 "
Kaapeleiden lukumäärä4
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1705.21.07 Kotiviihdekaiutinkaapeli 16 Awg
€234.06 / yksikkö