Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C1357.18.90 Kaapelikaiutin 500 jalkaa Kirkas | AC3TTA 2W799

CAROL C1357.18.90 500 jalkaa kirkas kaapelikaiutin

Varastossa
Tuote: AC3TTA Malli: C1357.18.90Ristiviite: 2W799

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutinlanka
Kaapelin tyyppiKaiutin
VäriPoista valinta
Johtimen koko18AWG
Johtimen tyyppiStranded
EristysPVC
Takki väriPoista valinta
Takin materiaaliPVC
Pituus500ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.100 x 0.187 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Kelan / kelan pituus (Ft.)500
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoTakin materiaaliPituusNimellinen ulkohalkaisija.karilleajoaJänniteHinta
CAROL C1358.18.90 Langankaiutin 16/2 Clear 500 Feet | AD7DKM 4DPD4 C1358.18.9016AWGPVC500ft.0.105 x 0.210 "26/30150€278.84
CAROL C1361.38.90 Langankaiutin 14/2, kirkas 500 jalkaa | AD7DKN 4DPD5 C1361.38.9014AWGPVC500ft.0.135 x 0.235 "41/30120€395.14
CAROL C1363.41.90 kaiutinkaapeli 12 Awg AF6VYU 20LA28 C1363.41.9012AWGEnsiluokkainen PVC100ft.0.323 "--€437.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1357.18.90 500 jalkaa kirkas kaapelikaiutin
€166.43 / yksikkö