CAROL C1361.38.90 Langankaiutin 14/2, kirkas 500 jalkaa | AD7DKN 4DPD5

CAROL C1361.38.90 lankakaiutin 14/2 kirkas 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7DKN Malli: C1361.38.90Ristiviite: 4DPD5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutinlanka
Kaapelin tyyppiKaiutin
VäriPoista valinta
Johtimen koko14AWG
Johtimen tyyppiStranded
EristysPVC
Takki väriPoista valinta
Takin materiaaliPVC
Pituus500ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.135 x 0.235 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Kelan / kelan pituus (Ft.)500
karilleajoa41/30
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.56
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoTakin materiaaliPituusNimellinen ulkohalkaisija.karilleajoaJänniteHinta
CAROL C1357.18.90 Kaapelikaiutin 500 jalkaa Kirkas | AC3TTA 2W799 C1357.18.9018AWGPVC500ft.0.100 x 0.187 "-120€166.43
CAROL C1358.18.90 Langankaiutin 16/2 Clear 500 Feet | AD7DKM 4DPD4 C1358.18.9016AWGPVC500ft.0.105 x 0.210 "26/30150€278.84
CAROL C1363.41.90 kaiutinkaapeli 12 Awg AF6VYU 20LA28 C1363.41.9012AWGEnsiluokkainen PVC100ft.0.323 "--€437.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1361.38.90 lankakaiutin 14/2 kirkas 500 jalkaa
€395.14 / yksikkö