CAROL C0437A.41.10 Rajoitettu virtakaapelikaapeli Pvc 16 Awg AF6VWJ 20KZ71

CAROL C0437A.41.10 Tehorajoitettu kaapeli Pvc 16 Awg

Varastossa
Tuote: AF6VWJ Malli: C0437A.41.10Ristiviite: 20KZ71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu teho -kaapeli
Johtimen koko16AWG
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 105 astetta C, 300 V)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.243 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Temp. alue-4 - 221 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CAROL C0436A.41.10 Power Limited -kaapelikaapeli Pvc 18 Awg AF6VWH 20KZ70 C0436A.41.1018AWG0.237 "3suojaamaton€254.36
CAROL C0439A.41.10 Power Limited -kaapelikaapeli Pvc 14 Awg AF6VWK 20KZ72 C0439A.41.1014AWG0.288 "2suojaamaton€443.28
CAROL C0454A.41.10 Power Limited -kaapelikaapeli PVC 18 AWG | AF6VWL 20KZ73 C0454A.41.1018AWG0.227 "2Suojattu€294.24
CAROL C0455A.41.10 Teholtaan rajoitettu kaapelikaapeli PVC 18 AWG | AF6VWM 20KZ74 C0455A.41.1018AWG0.238 "3Suojattu€292.12
CAROL C0456A.41.10 Power Limited -kaapelikaapeli PVC 16 AWG | AF6VWN 20KZ75 C0456A.41.1016AWG0.243 "2Suojattu€330.57
CAROL C0457A.41.10 Teholtaan rajoitettu kaapelikaapeli PVC 16 AWG | AF6VWP 20KZ76 C0457A.41.1016AWG0.255 "3Suojattu€254.36
CAROL C0458A.41.10 Teholtaan rajoitettu kaapelikaapeli PVC 14 AWG | AF6VXM 20KZ98 C0458A.41.1014AWG0.288 "2Suojattu€470.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C0437A.41.10 Tehorajoitettu kaapeli Pvc 16 Awg
€257.63 / yksikkö