Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL 80671.99.01 kannettava johto W 2/0 Awg 300a 2000v musta | AD7DMR 4DPP2

CAROL 80671.99.01 Kannettava johto W 2/0 Awg 300a 2000v Musta

Varastossa
Tuote: AD7DMR Malli: 80671.99.01Ristiviite: 4DPP2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.30 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 100 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriMusta
Takin materiaaliEPDM-kumi Super Vu-Tron (R)
Takin tyyppiW
Maks. Vahvistimet300
Maks. Jännite2000
Nimellinen ulkohalkaisija.0.825 "
Johtimien lukumäärä1
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Langan koko2/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.1
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 80671.99.01 Kannettava johto W 2/0 Awg 300a 2000v Musta
€12.30 / yksikkö