CAROL 16063.35.01 kannettava johto Soow 8/3 Awg 250 jalkaa 40a | AE7MFG 5ZG84

CAROL 16063.35.01 Kannettava johto Soow 8/3 Awg 250 jalkaa 40a

Varastossa
Tuote: AE7MFG Malli: 16063.35.01Ristiviite: 5ZG84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,426.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriMusta
Takin materiaaliKarolpreeni (R)
Takin tyyppiSOOW
Maks. Vahvistimet40
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.855 "
Johtimien lukumäärä3
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, vihreä
Langan koko8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriHinta
CAROL 16064.35.01 kannettava johto Soow 8/4 Awg 250 jalkaa 35a | AE7MFH 5ZG85 16064.35.01350.97 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä€3,444.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 16063.35.01 Kannettava johto Soow 8/3 Awg 250 jalkaa 40a
€1,426.50 / yksikkö