CAROL 16064.35.01 kannettava johto Soow 8/4 Awg 250 jalkaa 35a | AE7MFH 5ZG85

CAROL 16064.35.01 Kannettava johto Soow 8/4 Awg 250 jalkaa 35a

Varastossa
Tuote: AE7MFH Malli: 16064.35.01Ristiviite: 5ZG85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,444.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriMusta
Takin materiaaliKarolpreeni (R)
Takin tyyppiSOOW
Maks. Vahvistimet35
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.97 "
Johtimien lukumäärä4
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, punainen, vihreä
Langan koko8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)42.93
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriHinta
CAROL 16063.35.01 kannettava johto Soow 8/3 Awg 250 jalkaa 40a | AE7MFG 5ZG84 16063.35.01400.855 "3Musta, valkoinen, vihreä€1,426.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 16064.35.01 Kannettava johto Soow 8/4 Awg 250 jalkaa 35a
€3,444.13 / yksikkö