Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL 02301.R5.08 ​​Lampun johto Spt-1 18 Awg Ruskea | AB3YFR 1W566

CAROL 02301.R5.08 ​​Lampun johto Spt-1 18 Awg Ruskea

Varastossa
Tuote: AB3YFR Malli: 02301.R5.08Ristiviite: 1W566 / 4DPD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampun johto
VäriRuskea
KapellimestariKupari
Maks. Vahvistimet10
Nimellinen ulkohalkaisija.0.107 "x 0.210"
Johtimien lukumäärä2
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Jännite300V
Langan koko18AWG
Langan tyyppiSPT-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Langan kokoLangan tyyppiHinta
CAROL 02301.R5.02 Lampun johto Spt-1 18 Awg Valkoinen | AC3TNF 2W374 02301. R5.02Valkoinen100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€85.02
CAROL 02301.R5 01 Lampun johto Spt-1 18 Awg Musta | AD7DKP 4DPD6 02301.R5 01Musta100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€107.56
CAROL 02304.R5.90 Lampun johto Spt-1 18 Awg Kirkas | AD7DKQ 4DPD7 02304. R5.90Poista valinta100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€82.50
CAROL 02303.R5.01 Lampun johto Spt-2 16 Awg Musta | AD7DKT 4DPD9 02303. R5.01Musta130.155 "x 0.295"16AWGSPT-2€92.37
CAROL 02303.R5.02 Lampun johto Spt-2 16 Awg Valkoinen | AD7DKU 4DPE1 02303. R5.02Valkoinen130.155 "x 0.295"16AWGSPT-2€113.24
CAROL 02303.R5.08 ​​Lampun johto Spt-2 16 Awg Ruskea | AD7DKV 4DPE2 02303. R5.08Ruskea130.155 "x 0.295"16AWGSPT-2€118.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 02301.R5.08 ​​Lampun johto Spt-1 18 Awg Ruskea
€105.35 / yksikkö