Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601NC02 Pourer H 13 1/8 - 12 kpl pakkaus | AD9HYE 4RZF4

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601NC02 Pourer H 13 1/8 - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9HYE Malli: PS601NC02Ristiviite: 4RZF4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpourer
VäriValkoinen
MateriaaliPolypropeeni, polyeteeni, SAN
Kokonaisdia.3-5 / 8 "
Kokonaiskorkeus13.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaisdia.Hinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601N02 Pourer H 13 1/8 - 12 kpl pakkaus | AD9HYD 4RZF1 PS601N02punainen3-1 / 2 "€148.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601NC02 Pourer H 13 1/8 - 12 kpl pakkaus
€128.77 / yksikkö