Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SKIL 9295-01 Kulmahiomakone 4-1 / 2 tuuman kuormittamaton kierrosluku 11000 | AA8QHV 19M497

SKIL 9295-01 kulmahiomakone 4-1/2 tuumaa kuormittamaton rpm 11000

Varastossa
Tuote: AA8QHV Malli: 9295-01Ristiviite: 19M497

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Ampeeria6
Johdon pituus8ft.
Kahvan muotoiluSuoraan
Ei kuormitusta RPM11,000
NopeustyyppiYksi
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus13 7 / 64 "
Työkalun paino5.9 lb
Jännite120
Pyörän halkaisija4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus (Kyllä)
    • Lukitus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKIL 9295-01 kulmahiomakone 4-1/2 tuumaa kuormittamaton rpm 11000
€57.45 / yksikkö