Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601N24 Kaatosetti Oranssi - 12 kpl pakkaus | AA4VBC 13F132

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601N24 kaatosetti oranssi - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VBC Malli: PS601N24Ristiviite: 13F132

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatosetti
VäriOranssi
Materiaalipolyeteeni
Kokonaisdia.3.5
Kokonaiskorkeus13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)21.92
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)29.54
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS501N00 Kaatosetti - 12 kpl pakkaus | AA4VAZ 13F129 PS501N00Valikoima-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601N24 kaatosetti oranssi - 12 kappaleen pakkaus
€160.07 / yksikkö