CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS501N00 Kaatosetti - 12 kpl pakkaus | AA4VAZ 13F129

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS501N00 kaatosettivalikoima - 12 kappaleen pakkaus

Tuote: AA4VAZ Malli: PS501N00Ristiviite: 13F129

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatosetti
VäriValikoima
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601N24 Kaatosetti Oranssi - 12 kpl pakkaus | AA4VBC 13F132 PS601N24Oranssi€160.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS501N00 kaatosettivalikoima - 12 kappaleen pakkaus