Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS103AT00 Kaatosuutin valikoima - 12 kpl pakkaus | AA4VBE 13F134

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS103AT00 kaatosuutin - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VBE Malli: PS103AT00Ristiviite: 13F134

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaataa nokka
VäriValikoima
Materiaalipolyeteeni
Kokonaisdia.1-2/5
Kokonaiskorkeus1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaisdia.KokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS304AT00 Kaatosuutin korkki - 12 kpl pakkaus | AA4VBF 13F135 PS304AT00Kaatoputken korkki3.53/4€43.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS103AT00 kaatosuutin - 12 kappaleen pakkaus
€55.90 / yksikkö