CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401003 Kangaslaatikko 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 5 tuumaa korkeus musta | AH4NWV 35FR98

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401003 Kangaslaatikko 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 5 tuumaa korkeus musta

Varastossa
Tuote: AH4NWV Malli: N4401003Ristiviite: 35FR98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€38.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangaslaatikko
VäriMusta
KahvaKyllä
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiMukavuuskäyrä (TM)
MateriaaliKestävä hartsi
Kokonaissyvyys5
Kokonaiskorkeus5
Kokonaispituus20
kokonaisleveys15
TyyppiVärikoodattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.762
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)39.88
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKäsittele väriäKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401002 Kangaslaatikko 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 5 tuumaa korkeus Valkoinen | AH4NWU 35FR97 N4401002ValkoinenValkoinen55€38.23
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401004 Kangaslaatikko 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 5 tuumaa korkeus Keltainen | AH4NWW 35FR99 N4401004KeltainenKeltainen55€38.23
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401014 Kangaslaatikko 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 5 tuumaa korkeus sininen | AH4NWZ 35FT03 N4401014sininensininen55€38.23
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401023 Kangaslaatikko 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 5 tuumaa korkeus Harmaa | AH4NXA 35FT04 N4401023HarmaaHarmaa55€38.23
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401102 Kangaslaatikko 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 7 tuumaa korkeus Valkoinen | AH4NXC 35FT06 N4401102ValkoinenValkoinen77€49.65
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401103 Kangaslaatikko 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 7 tuumaa korkeus musta | AH4NXD 35FT07 N4401103MustaMusta77€49.65
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401104 Kangaslaatikko 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 7 tuumaa korkeus Keltainen | AH4NXE 35FT08 N4401104KeltainenKeltainen77€49.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401003 Kangaslaatikko 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 5 tuumaa korkeus musta
€38.23 / yksikkö