CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL80002 Reunattu hedelmäkulho 5 unssia valkoinen pakkaus 48 kpl | AA6KQT 14D136

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL80002 reunallinen hedelmäkulho, 5 unssin valkoinen pakkaus 48 kappaletta

Tuote: AA6KQT Malli: KL80002Ristiviite: 14D136

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRimmed hedelmäkulho
Koko5 oz.
VäriValkoinen
Halkaisija4.96 "
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus1.26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL80525 Reunattu hedelmäkulho 4.4 unssia rusketuspakkaus 48 kpl | AA6KMQ 14D062 KL805254.4 oz.Rusketus4.61.29 "€279.60
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL80502 Reunattu hedelmäkulho 4.4 unssia valkoinen pakkaus 48 | AA6KMT 14D064 KL805024.4 oz.Valkoinen4.61.29 "€39.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL80002 reunallinen hedelmäkulho, 5 unssin valkoinen pakkaus 48 kappaletta