Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL80525 Reunattu hedelmäkulho 4.4 unssia rusketuspakkaus 48 kpl | AA6KMQ 14D062

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL80525 reunallinen hedelmäkulho, 4.4 unssin rusketus 48 kappaletta

Varastossa
Tuote: AA6KMQ Malli: KL80525Ristiviite: 14D062

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRimmed hedelmäkulho
Koko4.4 oz.
VäriRusketus
Halkaisija4.6
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus1.29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL80502 Reunattu hedelmäkulho 4.4 unssia valkoinen pakkaus 48 | AA6KMT 14D064 KL805024.4 oz.Valkoinen4.61.29 "€39.69
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL80002 Reunattu hedelmäkulho 5 unssia valkoinen pakkaus 48 kpl | AA6KQT 14D136 KL800025 oz.Valkoinen4.96 "1.26 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL80525 reunallinen hedelmäkulho, 4.4 unssin rusketus 48 kappaletta
€279.60 / yksikkö