CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 721807 Pebbled Bowl 18 Quart kirkas pakkaus 4 kpl | AA6KRA 14D146

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 721807 Pebbled Bowl 18 Quart kirkas pakkaus 4

Varastossa
Tuote: AA6KRA Malli: 721807Ristiviite: 14D146

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKivinen kulho
Koko18 kpl
VäriPoista valinta
Halkaisija18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.067
Laivan korkeus (cm)49.86
Laivan pituus (cm)48.56
Laivan leveys (cm)23.8
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 720607 Pebbled Bowl 19.2 unssia kirkas - 12 kpl pakkaus | AA6KQV 14D138 72060719.2 oz.6.75 "€105.08
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 721007 Pebbled Bowl 3 Quart kirkas - 12 kpl pakkaus | AA6KQX 14D143 7210073 kpl10.75 "€388.62
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 721207 Pebbled Bowl 5-1/2 Quart kirkas - 12 kpl pakkaus | AA6KQY 14D144 7212075-1 / 2 qt.12.75 "€263.71
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 721507 Pebbled Bowl 11 Quart kirkas pakkaus 4 kpl | AA6KQZ 14D145 72150711 kpl15.87 "€250.07
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 722307 Pebbled Bowl 33 Quart kirkas pakkaus 4 kpl | AA6KRB 14D147 72230733 kpl23.75 "€313.79
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 720807 Pebbled Bowl 1-3/4 Quart kirkas - 12 kpl pakkaus | AA6KRC 14D148 7208071-3 / 4 qt.8.75 "€118.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 721807 Pebbled Bowl 18 Quart kirkas pakkaus 4
€201.46 / yksikkö