Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 720807 Pebbled Bowl 1-3/4 Quart kirkas - 12 kpl pakkaus | AA6KRC 14D148

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 720807 Pebbled kulho 1-3/4 Quart kirkas - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KRC Malli: 720807Ristiviite: 14D148

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKivinen kulho
Koko1-3 / 4 qt.
VäriPoista valinta
Halkaisija8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2455
Laivan korkeus (cm)25.25
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 720607 Pebbled Bowl 19.2 unssia kirkas - 12 kpl pakkaus | AA6KQV 14D138 72060719.2 oz.6.75 "€105.08
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 721007 Pebbled Bowl 3 Quart kirkas - 12 kpl pakkaus | AA6KQX 14D143 7210073 kpl10.75 "€388.62
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 721207 Pebbled Bowl 5-1/2 Quart kirkas - 12 kpl pakkaus | AA6KQY 14D144 7212075-1 / 2 qt.12.75 "€263.71
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 721507 Pebbled Bowl 11 Quart kirkas pakkaus 4 kpl | AA6KQZ 14D145 72150711 kpl15.87 "€250.07
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 721807 Pebbled Bowl 18 Quart kirkas pakkaus 4 kpl | AA6KRA 14D146 72180718 kpl18.75 "€201.46
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 722307 Pebbled Bowl 33 Quart kirkas pakkaus 4 kpl | AA6KRB 14D147 72230733 kpl23.75 "€313.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 720807 Pebbled kulho 1-3/4 Quart kirkas - 12 kpl pakkaus
€118.53 / yksikkö