CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 691907 Petal Mist Bowl 17-1/4 Quart kirkas pakkaus 4 kpl | AA6KNK 14D080

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 691907 Terälehtisumukulho 17-1/4 Quart kirkas pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA6KNK Malli: 691907Ristiviite: 14D080

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräksen sumu kulho
Koko17-1 / 4 qt.
VäriPoista valinta
Halkaisija18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 691907 Terälehtisumukulho 17-1/4 Quart kirkas pakkaus 4 kpl
€284.38 / yksikkö