Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607683 Scalloped Serving Tong ruostumaton teräs 10.5 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KMF 14D046

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607683 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 10.5 tuuman ruostumaton tarjoilupihti - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KMF Malli: 607683Ristiviite: 14D046

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSimpukat tarjoilupihdit
VäriRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)7.32
HS-koodi6912004500
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607683 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 10.5 tuuman ruostumaton tarjoilupihti - 12 kpl pakkaus
€193.88 / yksikkö