CALDWELL 419-3-2 kiinteä levitetty nostopalkki, 6000 lb:n työkuormitusraja, 24 tuuman maks. Levitä | CQ8DKY 39RK46

CALDWELL 419-3-2 kiinteä levitetty nostopalkki, 6000 lb:n työkuormitusraja, 24 tuuman maks. Levitän

Varastossa
Tuote: CQ8DKY Malli: 419-3-2Ristiviite: 39RK46

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,966.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä levitysnostopalkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CALDWELL 419-1/2-10 kiinteä levitetty nostopalkki, 1000 lb:n työkuormitusraja, 120 tuuman maks. Levitä | CQ8DJD 39RK06 419-1/2-10€4,623.78
CALDWELL 430-.5-16 kiinteä levitetty nostopalkki, 1000 lb:n työkuormitusraja, 192 tuuman maks. Levitä | CQ8DJE 39RK74 430-.5-16€7,136.65
CALDWELL 430-.5-2 kiinteä levitetty nostopalkki, 1000 lb:n työkuormitusraja, 24 tuuman maks. Levitä | CQ8DJF 39RK20 430-.5-2€1,919.82
CALDWELL 419-1/2-3 kiinteä levitetty nostopalkki, 1000 lb:n työkuormitusraja, 36 tuumaa maks. Levitä | CQ8DJG 39RK72 419-1/2-3€2,302.03
CALDWELL 430-.5-3 kiinteä levitetty nostopalkki, 1000 lb:n työkuormitusraja, 36 tuumaa maks. Levitä | CQ8DJH 39RK27 430-.5-3€2,024.93
CALDWELL 419-1/2-4 kiinteä levitetty nostopalkki, 1000 48 lb:n työkuormitusraja, 8 tuuman maks. Levitä | CQ39DJJ 40RKXNUMX 419-1/2-4€2,374.84
CALDWELL 430-.5-4 kiinteä levitetty nostopalkki, 1000 lb:n työkuormitusraja, 48 tuumaa maks. Levitä | CQ8DJK 39RK26 430-.5-4€2,233.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 419-3-2 kiinteä levitetty nostopalkki, 6000 lb:n työkuormitusraja, 24 tuuman maks. Levitän
€2,966.54 / yksikkö