Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 575B03 Bowl 13 unssia musta - 72 kpl pakkaus | AA6KNT 14D087

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 575B03 kulho, 13 unssia mustaa - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KNT Malli: 575B03Ristiviite: 14D087

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulho
Koko13 oz.
VäriMusta
Halkaisija6"
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi6912004810
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaiskorkeusTyyppiHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 800B03 Kulho 27-1/2 unssia Musta Pakkauksessa 48 | AA6KNU 14D088 800B0327-1 / 2 oz.Musta7.5 "melamiini2.25 "-€461.23
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1000B03 Kulho 60-3/4 unssia musta - 6 kpl pakkaus | AA6KNV 14D089 1000B0360-3 / 4 oz.Musta10 "----
Tarjouspyyntö
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4353125 Fruit Bowl, 4 3/4 Oz. Kapasiteetti, Tan | CH6JVU 61LW41 43531254 7/10 fl. oz.-4.61 "melamiini1.28 "Hedelmäkulho€4.12
Tarjouspyyntö
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL10802 Nappie Bowl, 14 Oz. Kapasiteetti, valkoinen | CH6PXW 61LW44 KL1080213 7/10 fl unssia.Valkoinen5.52 "melamiini1.83 "Nappie-kulho€3.94
Tarjouspyyntö
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL10825 Nappie Bowl, 14 Oz. Kapasiteetti, Tan | CH6PXX 61LW43 KL1082513 7/10 fl unssia.Rusketus5.52 "melamiini1.83 "Nappie-kulho€3.94
Tarjouspyyntö
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL11825 Nappie Bowl, 10 Oz. Kapasiteetti, Tan | CH6PXY 61LW42 KL118259 3/10 fl unssia.Rusketus5.1 "melamiini1.65 "Nappie-kulho€3.60
Tarjouspyyntö
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PCD30802 Bouillon Bowl, 8 Oz. Kapasiteetti, valkoinen | CH6RCK 61LW40 PCD 308028 2 / 5 oz.-4"polykarbonaatti2.2 "Bouillon Bowl Cup€3.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 575B03 kulho, 13 unssia mustaa - 72 kappaleen pakkaus
€360.07 / yksikkö