CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1000B03 Kulho 60-3/4 unssia musta - 6 kpl pakkaus | AA6KNV 14D089

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1000B03 kulho, 60-3/4 unssia mustaa - 6 kpl pakkaus

Tuote: AA6KNV Malli: 1000B03Ristiviite: 14D089

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulho
Koko60-3 / 4 oz.
VäriMusta
Halkaisija10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.22
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)26.37
Laivan leveys (cm)26.37
HS-koodi6912004810
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaiskorkeusTyyppiHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 575B03 Bowl 13 unssia musta - 72 kpl pakkaus | AA6KNT 14D087 575B0313 oz.Musta6"melamiini2"-€345.67
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 800B03 Kulho 27-1/2 unssia Musta Pakkauksessa 48 | AA6KNU 14D088 800B0327-1 / 2 oz.Musta7.5 "melamiini2.25 "-€419.15
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4353125 Fruit Bowl, 4 3/4 Oz. Kapasiteetti, Tan | CH6JVU 61LW41 43531254 7/10 fl. oz.-4.61 "melamiini1.28 "Hedelmäkulho€4.12
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL10802 Nappie Bowl, 14 Oz. Kapasiteetti, valkoinen | CH6PXW 61LW44 KL1080213 7/10 fl unssia.Valkoinen5.52 "melamiini1.83 "Nappie-kulho€3.94
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL10825 Nappie Bowl, 14 Oz. Kapasiteetti, Tan | CH6PXX 61LW43 KL1082513 7/10 fl unssia.Rusketus5.52 "melamiini1.83 "Nappie-kulho€3.94
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL11825 Nappie Bowl, 10 Oz. Kapasiteetti, Tan | CH6PXY 61LW42 KL118259 3/10 fl unssia.Rusketus5.1 "melamiini1.65 "Nappie-kulho€3.60
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PCD30802 Bouillon Bowl, 8 Oz. Kapasiteetti, valkoinen | CH6RCK 61LW40 PCD 308028 2 / 5 oz.-4"polykarbonaatti2.2 "Bouillon Bowl Cup€3.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1000B03 kulho, 60-3/4 unssia mustaa - 6 kpl pakkaus