Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 5526-207 Tumbler, Clear, 8 1/10 Fl.Oz. Kapasiteetti, kokonaiskorkeus 3.9 tuumaa, halkaisija 2.6 tuumaa, muovia | CH6KGY 61LW02

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 5526-207 Juomalasi, kirkas, 8 1/10 Fl.Oz. Kapasiteetti, kokonaiskorkeus 3.9 tuumaa, halkaisija 2.6 tuumaa, san-muovi

Varastossa
Tuote: CH6KGY Malli: 5526-207Ristiviite: 61LW02

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasi
Koko8 1/10 fl. oz.
VäriPoista valinta
Halkaisija2.6 "
Sisällä Dia.2 3 / 5 "
MateriaaliSAN muovi
Dia ulkopuolella.2 3 / 50 "
Kokonaiskorkeus3.9 "
kokonaisleveys2 3 / 5 "
TyyppiPinottava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoVäriKokonaispituuskokonaisleveysHalkaisijaSisällä Dia.MateriaaliHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 110407 Juomalasi 4-19/64 unssia kirkas - 144 kpl pakkaus | AA6KRZ 14D169 1104073 35 / 64 "4-19 / 64 oz.Poista valinta--2 3 / 64 "-SAN€208.46
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 400807 Juomalasi 8 unssia kirkas pakkaus 48 | AA6KTF 14D175 4008074.02 "8 oz.Poista valinta--2.78 "-SAN€137.69
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 581207 Juomalasi 12 unssia kirkas - 24 kappaleen pakkaus | AA6KTK 14D179 5812073.88 "12 oz.Poista valinta--3.44 "-SAN€137.66
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 582207 Juomalasi 22 unssia kirkas - 24 kappaleen pakkaus | AA6KTN 14D182 5822076.5 "22 oz.Poista valinta--3.62 "-SAN€136.64
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 551207 Juomalasi 12 unssia kirkas - 24 kappaleen pakkaus | AA6KTQ 14D184 5512074.87 "12 oz.Poista valinta--2.68 "-SAN€137.96
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 550507 Juomalasi 5 unssia kirkas - 24 kappaleen pakkaus | AA6KTU 14D187 5505073.375 "5 oz.Poista valinta--2.31-SAN€70.56
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 550807 Juomalasi 8 unssia kirkas - 24 kappaleen pakkaus | AA6KTV 14D188 5508074.437 "8 oz.Poista valinta--2.50-SAN€77.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 5526-207 Juomalasi, kirkas, 8 1/10 Fl.Oz. Kapasiteetti, kokonaiskorkeus 3.9 tuumaa, halkaisija 2.6 tuumaa, san-muovi
€1.52 / yksikkö