Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460903 Salaattipihdit musta 9.03 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVN 14D286

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460903 Salaattipihdit musta 9.03 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KVN Malli: 460903Ristiviite: 14D286

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalaatti Tong
VäriMusta
MateriaaliKuumamuovi
Kokonaispituus9.03 "
kokonaisleveys1.31 "
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460906 Salad Tong Beige 9.03 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVM 14D285 460906BeigeKuumamuovi€54.84
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 400907 Salaattipihdit kirkas 9.03 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVQ 14D288 400907Poista valintapolykarbonaatti€54.84
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460905 Salaattipihdit punainen 9.03 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVR 14D289 460905punainenKuumamuovi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460903 Salaattipihdit musta 9.03 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€54.84 / yksikkö